曜日別特売
HM-6805 人の動きセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 25656978

人の動きセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台表示灯(メモリー)緑色LED、ウォームアップ時:点滅、検知時:点灯注文コード25656978品番HM-6805
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの人の動き検知として最適です。コンパクトで機械音がしません。
アクセスコール受信機 (AC-1R又はAC-4R、AC-8R、AC-2R) に接続します。
電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。

質量(g)約130検出方式パッシブインフラレッド方式消費電流(mA)30以下設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能・1個用スイッチボックス対応)表示灯(メモリー)緑色LED、ウォームアップ時:点滅、検知時:点灯検知エリア(m)スポット検知、Φ4m、9対
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする