BX-BS3 ベッドセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 25657118

ベッドセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード25657118品番BX-BS3
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

検知部と設定部が一体型!電池仕様のため運用、取り扱いが容易です。
起き上がり時間設定機能付きです。
徘徊される方や、ベッドから起き上がった方を知ることができます。

質量(g)約700(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)構造簡易防水構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×250×4電池寿命約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時表示灯入切スイッチON時:ワンショット約1秒緑色点灯、出力時:ワンショット約1秒点灯、電池切れ時:約5秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー時:約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了、約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする