曜日別特売

ショートバー(Bタイプ)GB7A-10

(19件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は極数・内容量など145種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
極数
10P
注文コード
25657609
品番
GB7A-10
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数
10P
色
黄緑
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-10、PT-SS10、FP-10、PUW-10
耐電圧(V/min)
AC1500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87053836
2026-10-16
用途: 端子台

他社のの組端子台に使用したが、ショートバーの端子幅が広くてうまくおさまらない。

2025-10-14
用途: 研究での計測・制御機器の配線
国立大学法人秋田大学 様(教育・研究機関)

モノタロウブランドの10mmピッチ組端子台T10-□□PMと合わせて購入しました。東洋技研のショートバーのY型端子の幅が、モノタロウ端子台の幅よりわずかに広く、少し削る必要があります。
モノタロウ端子台の枠幅が8.0mm。ショートバーの端子幅は、モノタロウサイトの商品情報に載っていませんでしたが、東洋技研サイトのカタログにあり、端子幅が8.2mmでした。

12人が参考にしています
対象商品 : 87054091
2023-08-21
用途: 制御盤作製時
製造業

新規で使用するため試作として1組だけ欲しかったが、通常購入ルートでは最小ロットが50組だったため、こちらでは1組でも購入できたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 87054037
2023-06-21
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

制御盤製作時のCOM端子台に使用、特に問題なく重宝しています。

対象商品 : 87054107
2023-06-01
用途: 制御盤の改修
矢坂電設 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

1個単位での発注が出来るので、在庫が出ずにとても助かります。

対象商品 : 87054037
2022-11-03
用途: 制御盤の製作

端子台の渡り配線に使用しました。
工期短縮になるので助かります。

対象商品 : 87053811
2021-08-29
用途: 車の電源ボード作成

モノタロウの組端子台に組み合わせると端子幅が広くて収まらず、加工が必要です。
が、前回も同じ組み合わせで購入し、若干の加工で納められることが判っていたので
組み合わせてリピート購入です。
加工して使えるならコスト優先で満足です。

7人が参考にしています
対象商品 : 87053811
2021-10-04
用途: 配線の分岐,整理
教育・研究機関

ピッチと端子数の種類が多数あり,メーカー問わず本体に合わせて選択できるところが便利です.一時期,自身でバーを作成していましたが,この品を購入する方が漏電も無く整理しやすいと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする