ADAM-4520A-A コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズ Advantech(アドバンテック) 25658625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADAM-4520A-A コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズ Advantech(アドバンテック) 25658625
ADAM-4520A-A コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズ Advantech(アドバンテック) 25658625
ADAM-4520A-A コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズ Advantech(アドバンテック) 25658625

コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号に変換) ADAM-4500シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個関連資料商品データシート(0.27MB)注文コード25658625品番ADAM-4520A-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。
これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。
------------------------------------------------------------------
・RS-232信号をRS-422/485信号に変換
・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長
・最大速度: 115.2 kbps
・絶縁保護: 3kV
・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C
------------------------------------------------------------------
備考:
RS-232信号をRS-422/485信号へ変換できるコンバータをお探しのお客様は、ULI-200シリーズもご検討いただけます。
商品グループ 06118402あるいは、06118402 にて、各モデルの仕様をご確認ください。

周囲温度-40~85動作温度-40~85取付け方法DINレール、壁掛け、スタック終端抵抗120Ω Switch ON/OFF入数1台RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度最大115.2 kbpsグリーン購入法適合絶縁電圧(V)DC 3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする