曜日別特売
CLN-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658738

 

CLN-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658738
CLN-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658738
CLN-324 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658738

スリムチェスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
ブラック/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×395×810
内容量1台注文コード25658738品番CLN-324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

工具不要で、簡単に組み立てができるスリムチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。

材質天板・フレーム・引き出し・前パネル・脚:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管ブラック/ホワイト質量(g)3700耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×395×810引出し内寸法(mm)233×340×158収納数Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚/段棚段数(段)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする