曜日別特売
CLN-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658756

 

CLN-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658756
CLN-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658756
CLN-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658756
CLN-325 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658756

スリムチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×395×995
内容量1台注文コード25658756品番CLN-325
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

工具不要で、簡単に組み立てができるスリムチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。

ブラウン/ホワイト質量(g)4510耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×395×995引出し内寸法(mm)233×340×158収納数Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚/段棚段数(段)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする