曜日別特売
MSC-040 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658844

 

MSC-040 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658844
MSC-040 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658844
MSC-040 スリムチェスト アイリスオーヤマ 25658844

スリムチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×936
内容量1台注文コード25658844品番MSC-040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

クローゼット収納にぴったりのスリムチェストです。
幅20cmのスリム形状なので、クローゼット内に空いた細い隙間に置くことができ、スペースを無駄なく有効活用できます。
形の崩れがちな小さなかばんや、靴下、ハンカチなどの小さなファッション小物の収納に最適です。
移動に便利なキャスター付きです。

材質ポリプロピレンナチュラル質量(g)3800引出し数浅型引出し4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×410×936引出し内寸法(mm)130×365×197棚段数(段)4
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする