理研オプテック
防災面 アクリルシールド FSH-8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
189
215
202
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25658877
品番
FSH-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
189
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×205
レンズ厚さ(mm)
2