理研オプテック
防災面 アクリルシールド FSH-8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(g)
215
215
202
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25658886
品番
FSH-801S
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
215
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
480×250
レンズ厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応