曜日別特売
FSH-809 防災面 アクリルシールド FSH-8 理研オプテック 25658895

防災面 アクリルシールド FSH-8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)166
内容量1個注文コード25658895品番FSH-809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護

材質(レンズ)アクリル質量(g)166レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)300×270レンズ厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする