BXS-TCST-S 透湿防水ボックスシーツ アイリスオーヤマ 25659054

※使用例

BXS-TCST-S 透湿防水ボックスシーツ アイリスオーヤマ 25659054
BXS-TCST-S 透湿防水ボックスシーツ アイリスオーヤマ 25659054
BXS-TCST-S 透湿防水ボックスシーツ アイリスオーヤマ 25659054
BXS-TCST-S 透湿防水ボックスシーツ アイリスオーヤマ 25659054

透湿防水ボックスシーツ

商品レビューを投稿する
内容量1枚ライトグレー対応(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250注文コード25659054品番BXS-TCST-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

蒸れにくさと防水を両立したボックスシーツです。
汗は通り抜けることで蒸れにくく、液体は通さないことで防水効果があります。
パイル素材を使用することでタオルのような優しい肌触りです。
手洗い可能です。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。
着脱が簡単に行えます。
介護や子供、ペットの粗相にもおすすめです。

材質【表側】パイル:ポリエステル65%、綿35%、地糸:ポリエステル100%、【裏側】ポリウレタンコーティング、【マチ部分】ポリエステル100%ライトグレー質量(g)565寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000対応(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250目付(g/m2)表側:150、裏側:15マチ(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする