501348 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659368

 

501348 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659368
501348 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659368
501348 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659368
501348 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659368
501348 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659368
501348 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25659368

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"いすゞ2t車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合車種07エルフハイキャブ標準車(H19.1~ON)
07エルフハイキャブワイド車(H19.1~ON)
NEWエルフ後期型標準車(H9.1~H16.5)
内容量1セット注文コード25659368品番501348
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用!!
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET!
車種別にラインナップ!ゴージャスにフロントフェイスを彩ります!!

用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET材質ワイパーアーム:ステンレス/クロームメッキ、 ワイパーブレード:樹脂&真鍮/クロームメッキ、 カバー(ホルダー/キャップ):樹脂/クロームメッキ取付方式交換式適合車種07エルフハイキャブ標準車(H19.1~ON)
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください※NEWエルフは前期型と後期型で適合は異なります
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
※アームの形状変更はないので、現行品にもエアロタイプブレードの取付が可能です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2565936850134805379693501229501348 ワイパーアーム&ブレードセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 05379693ワイパーアーム&ブレードセットJET INOUE(ジェットイノウエ)1セット
14,900
税込16,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする