IMA81101 自転車カバー INFIMO 25659499

IMA81101 自転車カバー INFIMO 25659499
IMA81101 自転車カバー INFIMO 25659499
IMA81101 自転車カバー INFIMO 25659499
IMA81101 自転車カバー INFIMO 25659499
IMA81101 自転車カバー INFIMO 25659499
IMA81101 自転車カバー INFIMO 25659499
IMA81101 自転車カバー INFIMO 25659499

自転車カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
[本体]ブラック、[収納袋]ブラック
高さ(mm)[ハンドル部]950、[前方]840、[後方]665
[ハンドル部]950、[前方]840、[後方]665
[ハンドル部]1050、[前方]1130、[後方]770
[ハンドル部]1070、[前方]1100、[後方]1200
[ハンドル部]580、[前方]600、[後方]700
[ハンドル部]1000、[前方]740、[後方]700
内容量1袋注文コード25659499品番IMA81101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

汎用の自転車カバー
撥水加工を施した色褪せしにくい原着糸の丈夫な生地を使用
こだわりの2本針ミシンにより堅牢縫製
前輪部分に防犯に役立つ40mmアイレット仕様の鍵穴付き
センターバックル(※子供用はベルト無し)と後部ヒモしぼりで風飛びにも強い
風飛び防止に役立つ各種機能付き
小さく畳まなくても収納できるゆったりサイズの収納袋付き(サイズ:高さ約30cm×幅26cm)

用途自転車ボディカバー仕様推奨タイプ:前カゴ付き電動アシストを含むシティサイクル(ミニベロ非対応)[本体]ブラック、[収納袋]ブラック高さ(mm)[ハンドル部]950、[前方]840、[後方]665寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1990×950×700素材150デニールオックス生地・ポリエステル100%適合サイズ(inch)20~27
注意
※生地表面に撥水性加工を施してありますが完全防水ではありません。雨量・使用状況によっては染込み場合があります。
※本製品は汎用品の為、カバーの掛かり具合は車種や外装品によって異なり、カスタム車両の場合は使用できない可能性があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性があります。
※再塗装車両へのご利用はお控えください。条件によっては化学反応により塗装面を痛める可能性があります。
※本製品は防炎タイプではありません。火や高温の物と接触しますと本製品が溶け、火災に発展しかねませんのでご注意ください。
※カバーのバタつきが原因でバイクのデリケートな部分(塗装部分や樹脂部分)に極小さな擦れ傷が発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする