曜日別特売
KA-N30SH デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) クボタ計装 25659788

KA-N30SH デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) クボタ計装 25659788
KA-N30SH デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) クボタ計装 25659788
KA-N30SH デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) クボタ計装 25659788
KA-N30SH デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) クボタ計装 25659788
KA-N30SH デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) クボタ計装 25659788
KA-N30SH デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品) クボタ計装 25659788

デジタル台秤(ベーシックタイプ/無検定品)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台
ひょう量(kg)30
目量(g)5(単目量式)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350
内容量1台注文コード25659788品番KA-N30SH
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

「はかる」基本性能に徹したベーシックモデル。
機能を厳選することでお求めやすい価格を実現。
電池式なので使用する場所を選ばない。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整も可能。

付属品マンガン乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊オプションOP-80 ACアダプタ質量(kg)約10(電池含む)タイプベーシックタイプ種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)ひょう量(kg)30電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)目量(g)5(単目量式)最大計数値(個)約6000材質(ケース)ABS樹脂製ケース表示部液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級-機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350計数可能単位質量(g)5計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
注意
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする