KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750

KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750
KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03 デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付) クボタ計装 25660750

デジタル台秤(スタンダード/検定品/プリンタ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)600/1500(切替式)目量(kg)ひょう量600kg/0.2、ひょう量1500kg/0.5注文コード25660750品番KL-SD2-K1500L/10-14区/組込OP-11T+OP-03
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

産業用はかりのスタンダードモデル
作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
OP-03ジャーナルプリンタとのセット

用途
食品工場、運送業、製造業など
付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(kg)約250種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40ひょう量(kg)600/1500(切替式)電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)最大計数値(個)約7500表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント目量(kg)ひょう量600kg/0.2、ひょう量1500kg/0.5保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)重力加速度の範囲(m/s2)9.798~9.794適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)計数可能単位質量(kg)0.5
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする