オプション〔無線通信オプション〕 OP-14 無線インタフェース(SD2用とIP2用あり)※7
〔外部通信オプション〕 OP-11T RS-232C データ出力(時計機能内蔵)※8、
OP-12 RS-232C通信ケーブル(3m)
OP-13 USBコンバータセット※9
〔プリンタオプション〕 OP-04 無線ジャーナルプリンタ※10、
OP-03 ジャーナルプリンタ※11
〔リレー出力オプション〕 OP-06 リレー出力※8
OP-21 表示灯(赤1色、ブザーなし)
OP-22 表示灯(赤・緑2色、ブザーあり)
OP-K01 積層信号灯、OP-K01 積層信号灯(ブザー付き)※12
〔設置オプション〕 OP-52 指示計据置台※13、
OP-56 延長ケーブル(4m)※13、
(B型専用)ショートポール(710mm)
(L型専用)ポールマウント
〔移動用オプション〕 移動用ハンドル車輪(B型用とL型用あり)
(B型専用)SUS製移動用ハンドル車輪
(L型専用)レベル調整脚
〔コンベアオプション〕 OP-63 フリーローラ(A型用とB型用あり)
〔その他オプション〕 OP-80 ACアダプタ
(A型用)SUS製レベル調整脚
(A・B型用)SUS製蝶ボルト(指示部角度調整用)
(SD2用)底カバー
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)質量(kg)約12種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~+40ひょう量(kg)60電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)目量(g)10最大計数値(個)約6000表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)370×500計数可能単位質量(g)10計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)重力加速度の範囲(m/s2)9.798~9.795適合地域神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)