曜日別特売
MF22KE PF管クリップ(エコノミー) 未来工業 25661844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF管クリップ(エコノミー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
寸法D(Φmm)30
適合管PF管22
内容量1個注文コード25661844品番MF22KE
参考基準価格(税別)¥76販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。

寸法L(mm)43寸法H(mm)34寸法D(Φmm)30寸法B(mm)14寸法l(mm)32適合管PF管22
注意
※ボルトのネジなし部分には支持できません。又、PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする