MFSC-22G カップリング 未来工業 25661948

カップリング

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合管PF単層波付管22
内容量1個注文コード25661948品番MFSC-22G
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

管相互の接続に使用します。

材質
本体:ABS
ストッパー:PC
寸法L(mm)79.6寸法L1(mm)38.3寸法t(mm)(最小値)20.9寸法D(Φmm)39.3寸法a(mm)(最小値)1.5寸法d(Φmm)(最小値)20.9適合管PF単層波付管22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: PF管の接続の為

BSアンテナに接続するケーブル埋設の為購入しました。接続が簡単で満足しています。
当該製品は空中に露出していますが、設置後10年が経過した今でも劣化などは発生していません。

1が参考にしています
2025-02-27
用途: 足りなかった尺を補うために使いました。

防犯カメラケーブル用のPF管があと数メートル足りなかったのですが、DIYなので数十メートルのケーブル巻きを買い足しするわけにもいかず、悩んでいました。モノタロウで、PF管を継ぎ足しできるこの部材をみつけ、寸法が足りずに余っていたPF管同士を接続して用が足りました。

対象商品 : 70577142
2023-09-25
用途: 床下配管の立ち上げ高さを延長する際に
デポその他業種

LANは床下配管に通してありますが、LAN機器の配置場所変更で配管延長の際に使用しました。ワンタッチで確実に締めつけでき、扱いが簡単です。内部もスムーズで、配線を通す際の引っ掛かりも皆無でした。

1が参考にしています
対象商品 : 70577142
2021-02-02
用途: ガレージ配線
建設業・工事業

ガレージへの電気配線のため、購入しました。pf管との継ぎ足しにとても便利な商品です。

対象商品 : 70577142
2020-10-23
用途: 防犯カメラ配線
サービス業

とても簡単に装着、また解除ができて
強度もいい感じです。

対象商品 : 08732665
2019-06-15
用途: 防犯カメラの配線のためのスリーブの配管の接続
ュ)スバルエステート

配管の長さが不足している時に、配管どうしをカップリングにつ込むだけで簡単に接続、配管の投資もスムーズ。また、つなぎの解除もワンタッチで10度程度回せば外せます。
感動ものです!

1が参考にしています
対象商品 : 08732656
2019-02-20
用途: PF管の接続の為

BSアンテナに接続するケーブル埋設の為購入しました。接続が簡単で満足しています。
当該製品は空中に露出していますが、設置後5年が経過した今でも劣化などは発生していません。

対象商品 : 08732647
2018-05-02
用途: 電気通信業

単体で注文もでき発送も早くてとても満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする