曜日別特売
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080

KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080
KL-IP2-K6MS/1-3区 デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装 25662080

デジタル台秤(防水仕様/検定品)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(g)3000/6000(切替式)目量(g)ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2注文コード25662080品番KL-IP2-K6MS/1-3区
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。

用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに目量(g)ひょう量3000g/1、ひょう量6000g/2適合地域北海道質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~40付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊オプション〔無線通信〕OP-14無線インタフェース(SD2用とIP2用あり)、〔外部通信〕OP-11T RS-232Cデータ出力(時計機能内蔵)、OP-12 RS-232C通信ケーブル(3m)、OP-13 USBコンバータセット、〔プリンタ〕OP-04無線ジャーナルプリンタ、OP-03 ジャーナルプリンタ、〔リレー出力〕OP-06リレー出力、OP-21表示灯(赤1色、ブザーなし)、OP-22表示灯(赤・緑2色、ブザーあり)、OP-K01積層信号灯、OP-K01積層信号灯(ブザー付き)、〔設置〕OP-52指示計据置台、OP-56延長ケーブル(4m)、(B型専用)ショートポール(710mm)、(L型専用)ポールマウント、〔移動用〕移動用ハンドル車輪(B型用とL型用あり)、(B型専用)SUS製移動用ハンドル車輪、(L型専用)レベル調整脚、〔コンベア〕OP-63フリーローラ(A型用とB型用あり)、〔その他〕OP-80 ACアダプタ、(A型用)SUS製レベル調整脚、(A・B型用)SUS製蝶ボルト(指示部角度調整用)、(SD2用)底カバータイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)ひょう量(g)3000/6000(切替式)最大計数値(個)約6000材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)300×250計数可能単位質量(g)1計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)重力加速度の範囲(m/s2)9.807~9.803ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
注意
※以下のオプションを選択した場合は、指示計の防水性能は失われます。ご注意ください。(OP-11T、OP-06、OP-03、OP-52、OP-56、OP-80)
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする