曜日別特売
MLS0G ストレート 未来工業 25662623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートMLS0G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
色グレー
内容量1個注文コード25662623品番MLS0G
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139円となります。
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

色
グレー
仕様
両面テープ付
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
7.5
規格
0号
寸法B(mm)
15
注意
※モールの蓋の上からはめ込みモールテープ又は接着剤で固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする