未来工業
プラ塗代カバー(八角用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法t(mm)
2.5
注文コード
25662788
品番
OF12M
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アルミ箔付
種類
塗代付
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
2.5
タイプ
小判型(スイッチカバー1個用)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください