ST13-05P 鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 25663418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)寸法d(Φmm)5注文コード25663418品番ST13-05P
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
適合SVケーブル:Φ2.6×2C、3C・5.5□×2C、CVケーブル:5.5□×2C・38□×1C適合径(Φmm)12.5~14寸法D(Φmm)13寸法B(mm)12寸法L(mm)38寸法P(mm)28寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86848492
2015-07-08
用途: 電線の固定

品質はもちろん良く、モノタロウさんの対応の速さに感謝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする