曜日別特売
VE28F-J VE管フレキ 未来工業 25663585

VE管フレキ

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本
ベージュ
外径(Φmm)34
近似内径(Φmm)27
内容量1本注文コード25663585品番VE28F-J
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。

近似内径(Φmm)27ベージュ長さ(m)2外径(Φmm)34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※サドルを使用する場合はビス固定タイプをご使用ください。
※嵌合タイプは管がズレる可能性があります。
※ケーブル工事にご使用ください。
※コンクリート・地中埋設には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49521508
2024-02-28
用途: 電子機器の配線保護
サービス業

1本ずつTSカップリングでリング状になっていた。このことが商品説明に明記されていなかったため、別途TSカップリングを購入してしまった。必ず明記していただきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 25663567
2022-02-24
用途: 電線配管の時
セゴーサービス

最近のVE管は トーチであぶると直ぐに焦げますが この商品は少しあぶるだけで ふにゃふにゃになります 見た目はVE管と同じです強度もありそうです。

対象商品 : 25663567
2021-11-05
用途: 防犯カメラ設置時に電源ボックスとカメラ間の配管に使用。
門元電機サービス業

全く、問題ありません。PF管等では紫外線でボロボロになりますがVE管フレキだと
安心です。

4が参考にしています
対象商品 : 49521413
2021-01-19
用途: テレビのアンテナ線敷設
卸売・小売業

曲げやすい一方、汎用のPV製フレキよりしっかりしている他、外観も良いので、自宅外壁に敷設しても目立たず、見た目も良かった。直線の棒状かと思いましたが、円形に丸めて頂いていたので、その写真もあればと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 49521456
2020-12-12
用途: VE配管
八洲電設建設業・工事業

今まで曲がり部分をPF管で施工していましたが、これはスッキリ配管出来て見た目が良いですね。
PF管だと曲げが強い部分が劣化で穴が開いてしまいがちですが耐久性もありそうです。
お値段がもう少し安くなると需要が増えそう

1が参考にしています
対象商品 : 49521456
2021-01-04
用途: 外壁の電線管設置の際に付梁(化粧梁)の出を逃げるために使用

建物の外壁にVE管を設置する際に、厚さ4~5センチの付梁(化粧梁)を逃げるために使用しました。トーチを使わずに簡単に施工できました。

対象商品 : 49521422
2020-05-20
用途: 自宅の電気工事

ホームセンタで探すより楽で、納期も短いので問題ないです。

対象商品 : 49521483
2018-02-10
用途: 屋外の壁面に配線を這わす時に障害物を迂回するため

PF管で配管、迂回すると綺麗にとり回しが綺麗にならないため、VE管で配管した上で、当フレキを間に使用することで綺麗に配管できました。
もっと早くこの商品に気が付くべきでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする