VO-80 股付安全シューズ 荘快堂 25664854

VO-80 股付安全シューズ 荘快堂 25664854
VO-80 股付安全シューズ 荘快堂 25664854

股付安全シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード25664854品番VO-80
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

爪先の安全と軽やかな機動力を。

用途建築、建設、造園作業など機能衝撃吸収中底、くるぶしパッド付、爪先かかとガード付高屈曲貼付底サイズ(cm)25材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約280(中)丈(cm)23(中サイズ標準値)甲被タイプマジック材質(先芯)高強度鋼靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする