RV-201 スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂 25665484

RV-201 スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂 25665484
RV-201 スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂 25665484
RV-201 スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂 25665484
RV-201 スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂 25665484
RV-201 スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂 25665484
RV-201 スパイクブーツRV201(鉄先芯入) 荘快堂 25665484

スパイクブーツRV201(鉄先芯入)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード25665484品番RV-201
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

がっちりキャッチ!
しっかりガード!
山林歩行を想定したスパイクモールド。
細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ!
丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適!
3点反射材で夜間作業も安心!

サイズ(cm)25足幅4Eブラックタイプ丸紐
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25665518
2021-03-27
用途: 森林の間伐作業

現在3足目ですが4Eは暫く履くと大きくなりすぎて3Eが欲しい。
つま先の張り合わせが剥がれる。
甲を縫った糸が弱く擦り切れる。
価格からすれば仕方無いと思う。
履き始めて1年が限界かな。

4が参考にしています
2020-07-08
用途: 山林での下刈り、伐採作業
農・林・水産業

法面では足がフィットせず3箇所爪が血が死んで黒くなってしまった。
靴のサイズは25cmでちょうどいい感じですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする