曜日別特売
Y3LS-C20-PTD0_BATTERY 予備バッテリー(残量ケージ付)  18V2.0Ahリチウム コードレス高枝電動チェーンソー用 YARD FORCE 25666419

 

Y3LS-C20-PTD0_BATTERY 予備バッテリー(残量ケージ付)  18V2.0Ahリチウム コードレス高枝電動チェーンソー用 YARD FORCE 25666419
Y3LS-C20-PTD0_BATTERY 予備バッテリー(残量ケージ付)  18V2.0Ahリチウム コードレス高枝電動チェーンソー用 YARD FORCE 25666419
Y3LS-C20-PTD0_BATTERY 予備バッテリー(残量ケージ付)  18V2.0Ahリチウム コードレス高枝電動チェーンソー用 YARD FORCE 25666419

予備バッテリー(残量ケージ付) 18V2.0Ahリチウム コードレス高枝電動チェーンソー用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25666419品番Y3LS-C20-PTD0_BATTERY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,590
販売価格(税別)
6,900

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0用の予備バッテリーです。
18V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)
本体付属の充電器を使用してフル充電時間:約1.5時間、稼働時間(無負荷作動時):約30分連続作動を可能にします。

電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20セット内容18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)質量(kg)約0.35バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(箱)12×8×6充電時間(時間)1.5稼働時間(時間)(無負荷作動時)約0.5/連続作動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25666419
2021-07-12
用途: 高枝用チェンソーバッテリー交換
農・林・水産業

予備バッテリーとして購入しました。
作業中でも安心して継続作業が可能になりました。

対象商品 : 25666419
2020-03-23
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

本体と同時購入しました。連続作業を考えていたので、大変役立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする