(2件のレビュー)内容量1個メモリー容量128GB注文コード25666909品番TS128GUSD300S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
・アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。
・USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。
・UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。
・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。
・トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
・データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。