AS-0275 ワイヤーカート・スワ レル ユーバ産業 25667584

ワイヤーカート・スワ レル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード25667584品番AS-0275
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

重い荷物もらくらく移動が可能のアルミ製ワイヤーカートです。アルミ製の軽量設計で、ブレーキレバーと駐車ブレーキが連動のお洒落なカートで、座面に座れるタイプです。

ネイビー材質本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA 開閉グリップ:PP ハンドル:TPR・ABS樹脂 バッグ:ポリエステル質量(g)4800組立寸法(mm)W500×D480×H870~965座面高さ(mm)210折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×275×775~865適応体重(kg)(最大)80車輪径(Φmm)前輪/後輪140/140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする