- 付属品
- 取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個
- 材質
- (本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布
- サイズ
- (カフ)約5.9×30cm
- 質量(g)
- 90
- タイプ
- 機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
- 規格
- JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V)
- 精度
- 圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
- 測定方式
- オシロメトリック方式
- 表示
- 最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 56×21.5×88
- 保護等級
- IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)
- 機能
- メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB)
- 使用温湿度範囲
- 10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa
- 測定範囲(mmHg)
- 圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分
- 排気方式
- 急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式
- 保管温湿度範囲
- -20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa
- 保証期間
- お買い上げ日から1年間
- 保護機能
- 内部電源機器 BF 形装着部
- 加圧方式
- 自動加圧
- 測定可能な手首周囲長(mm)
- 約135~215
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器認証番号:304AHBZX00027000
- 測定部位
- 手首式
- 一般的名称
- 自動電子血圧計
- 医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器
- ディスプレイサイズ(目安)
- 約2.3×3.9cm