HS-T33HG3-W 発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669904

HS-T33HG3-W 発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669904
HS-T33HG3-W 発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669904
HS-T33HG3-W 発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669904

発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
電源コード(m)3
内容量1個注文コード25669904品番HS-T33HG3-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号)
通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。)
プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。)
二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上

コンセント個数3電源コード(m)3耐トラッキングあり

商品説明動画

発煙ガードタップ オーム電機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする