曜日別特売
HS-TPK42PBT-K LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669956

HS-TPK42PBT-K LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669956
HS-TPK42PBT-K LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669956
HS-TPK42PBT-K LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669956
HS-TPK42PBT-K LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機 25669956

LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)2
コンセント個数4
内容量1個注文コード25669956品番HS-TPK42PBT-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
ACアダプターもスッキリ収納
スイッチランプもLEDで省エネ
トラッキング火災防止プラグ

電源コード(m)2コンセント個数4スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500まで機能フック穴付プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする