曜日別特売
HS-TM3U3HT3-W 発煙ガード安全タップ 3個口 USBポート2個口 オーム電機 25670970

HS-TM3U3HT3-W 発煙ガード安全タップ 3個口 USBポート2個口 オーム電機 25670970
HS-TM3U3HT3-W 発煙ガード安全タップ 3個口 USBポート2個口 オーム電機 25670970
HS-TM3U3HT3-W 発煙ガード安全タップ 3個口 USBポート2個口 オーム電機 25670970
HS-TM3U3HT3-W 発煙ガード安全タップ 3個口 USBポート2個口 オーム電機 25670970

発煙ガード安全タップ 3個口 USBポート2個口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25670970品番HS-TM3U3HT3-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

通電火災対策に
特許技術(第5853076号)採用
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断
USB過電流防止機能付き
最大出力容量を超えた場合、自動的に電源供給をストップ
USB機器を2つまで充電できます(合計最大電流3.1A)
AC機器を3つまで接続できます(合計最大電力1400W)
通電表示LEDランプ付き
本体カラーは白

ホワイト出力AC:合計1400Wまで、DC:合計3.1Aコンセント個数3USBポートType-A 2個口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする