曜日別特売
RAD-P133N-H AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機 25671329

RAD-P133N-H AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機 25671329
RAD-P133N-H AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機 25671329
RAD-P133N-H AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機 25671329
RAD-P133N-H AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機 25671329
RAD-P133N-H AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用 オーム電機 25671329

AM/FM携帯ラジオ 高感度受信 DSP IC使用

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード25671329品番RAD-P133N-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

胸ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズ
DSP IC受信
聴きやすいクリアな音質
光る同調ランプで選局かんたん
イヤホン/スピーカー2WAY出力
ワイドFM(FM補完放送)対応
モノラル受信
FMロッドアンテナ搭載
片耳イヤホン付属

付属品イヤホン、保証書付取扱説明書グレー質量(g)約58(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×18(突起物含まず)電池寿命(時間)スピーカー使用時:AM受信:約42、FM受信:約40、イヤホン使用時:AM受信:約48、FM受信:約47接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmモノラルミニジャック)受信周波数AM530-1605kHz FM76-95MHz
取扱説明書:(2.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 作業時
建設業・工事業

同等機種と比べて雑音が多い
好感度受信なのにがっかりした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする