RAD-T230N AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機 25671426

RAD-T230N AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機 25671426
RAD-T230N AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機 25671426
RAD-T230N AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機 25671426
RAD-T230N AM/FMクロックラジオ DSP オーム電機 25671426

AM/FMクロックラジオ DSP

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25671426品番RAD-T230N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好
AM20局/FM30局プリセット機能付き
見やすいデジタル表示
アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます
スヌーズ機能付き
スリープタイマー機能付き
家庭用AC電源専用

付属品保証書、取扱説明書質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)精度時計:月差約±30秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
取扱説明書:(2.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 自宅用
ハツトミプラントアート株式会社建設業・工事業

100Vコンセントで、ラジオと時計が併用できます。
格安ですしラジオ好きには最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする