曜日別特売
ASP-206N 耳もとスピーカー 乾電池式 オーム電機 25671478

ASP-206N 耳もとスピーカー 乾電池式 オーム電機 25671478
ASP-206N 耳もとスピーカー 乾電池式 オーム電機 25671478
ASP-206N 耳もとスピーカー 乾電池式 オーム電機 25671478
ASP-206N 耳もとスピーカー 乾電池式 オーム電機 25671478

耳もとスピーカー 乾電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25671478品番ASP-206N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます

付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)約306(乾電池含まず)電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)最大出力(W)3×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約70接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)スピーカー口径66mm×1
取扱説明書:(1.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする