曜日別特売
TBPOL009eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674619

 

TBPOL009eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674619
TBPOL009eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674619
TBPOL009eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674619
TBPOL009eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674619
TBPOL009eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674619
TBPOL009eco 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 25674619

2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード25674619品番TBPOL009eco
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。
また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。
3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル
最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。
上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ
国内工場組立の品質保証モデル
横棒FRPは管の中に入っています。

用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000ブラック段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
注意
※表面被膜にリサイクル材を用いていますので被膜表面に粒子状の粒が見られますが品質に問題はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 店舗の広告

白いポールが多い中、黒のポールを探していたので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする