曜日別特売
GSAP250M-50 ルートプラスポット ケース単位 南榮工業 25680657

ルートプラスポット ケース単位

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
容量(L)12
内容量1セット(50個)注文コード25680657品番GSAP250M-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

サークリングを抑制し元気な根が育つ、水はけバツグン、高い耐久性で繰り返し使用もでき経済的
36L以上のサイズには専用の取手(穴に刺すハンドル)が付属します。

用途あらゆる植物・果樹を健康で丈夫な根に成長させます。付属品ピン×150個高さ(mm)250容量(L)12内径(Φmm)255外径(Φmm)285底径(Φmm)250板長さ(mm)側:840
注意
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了解ください。
※束仕様のピンはプッシュ式になっております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする