南榮工業
ルートプラスポット ケース単位
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
1セット(50個)
1セット(25個)
1セット(20個)
容量(L)
50
7.5
12
18
28
36
50
60
95
110
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
25680700
品番
GSAP400M-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
サークリングを抑制し元気な根が育つ、水はけバツグン、高い耐久性で繰り返し使用もでき経済的
36L以上のサイズには専用の取手(穴に刺すハンドル)が付属します。
用途
あらゆる植物・果樹を健康で丈夫な根に成長させます。
付属品
ピン×75個、専用取手×2個
高さ(mm)
400
容量(L)
50
内径(Φmm)
410
外径(Φmm)
440
底径(Φmm)
390
板長さ(mm)
側:1320
注意
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了解ください。
※束仕様のピンはプッシュ式になっております。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません