曜日別特売
GSAP550M-20 ルートプラスポット ケース単位 南榮工業 25680718

ルートプラスポット ケース単位

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
容量(L)95
内容量1セット(20個)注文コード25680718品番GSAP550M-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

サークリングを抑制し元気な根が育つ、水はけバツグン、高い耐久性で繰り返し使用もでき経済的
36L以上のサイズには専用の取手(穴に刺すハンドル)が付属します。

用途あらゆる植物・果樹を健康で丈夫な根に成長させます。付属品ピン×60個、専用取手×4個高さ(mm)400容量(L)95内径(Φmm)540外径(Φmm)570底径(Φmm)540板長さ(mm)側:1820
注意
※個人宅への配送はできません。あらかじめご了解ください。
※束仕様のピンはプッシュ式になっております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする