曜日別特売
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068

FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068
FWM-0001 テレビ台 ローボード テレビボード 木製 ジェイケイ・プラン 25681068

テレビ台 ローボード テレビボード 木製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル×ブラック
内容量1台注文コード25681068品番FWM-0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

引き戸の波型が印象的な、落ち着きのある和とモダンなテイストを組み合わせた和モダンシリーズ"Aalto"。
テレビ台は少し高めの48cmで、引き出しや可動棚収納、オープンラックが付いた収納力抜群の設計です。

仕様背面化粧あり、可動棚1枚、脚裏フェルト付き材質[本体]プリント紙化粧合板、[脚・下棚・引き出し]合成樹脂化粧繊維板(PVC)ナチュラル×ブラック幅(cm)100外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×35×48組立時間45分(目安)(大人2人)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする