曜日別特売
RB1806 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー 25681890

※展示台とケース

RB1806 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー 25681890
RB1806 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー 25681890
RB1806 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー 25681890
RB1806 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー 25681890
RB1806 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー 25681890
RB1806 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー 25681890
RB1806 組立式プラダン展示台 専用ケース付 プラダンのヤマコー 25681890

組立式プラダン展示台 専用ケース付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード25681890品番RB1806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

プラダン製の組立式展示台と専用ケースです。
展示台を分解すれば専用ケースにコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
展示台とケースを合わせても約4.7kgと軽量なので、移動が多い用途にピッタリです。
プラダン製なので汚れても水やアルコール拭きができます。
専用ケースの色は展示台と同色になります。

用途期間限定イベントや展示会、移動販売での簡易展示台に質量(kg)展示台:約3.2、展示台+ケース:約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展示台:約700×600×1500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅配送不可
※当製品はプラスチック製品で可燃性を有しています。
着火・延焼を避けるため、火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。
屋外使用だと劣化が早まります。常温・屋内でのご使用をお勧めいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする