マクサー電機
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
36
36
54
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25682215
品番
MXM-LC100V36W2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
仕様
40W形
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100/110
口金
E26
電球形状
一般球
光色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球/クリア電球