マクサー電機
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
商品レビューを投稿する
電圧(V)
220
110
220
消費電力(W)
60
40
60
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25682276
品番
MTAI-220V60WC1P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
電圧(V)
220
消費電力(W)
60
口金
E26
電球形状
一般球
光色
クリア
電球の種類
白熱電球/耐振電球