曜日別特売
- スプラッシュハート 徳島双輪 25683116

スプラッシュハート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
トレイン水色
トレイン水色
カエル
アニマルレッド
アニマルブルー
アニマルグラスグリーン
はたらく車ブルーグリーン
バンビピンク
リトルローズレッド
スイーツピンク
トレインホワイト
リボン
チェリーブラック
チェリーパープル
モンスターグリーン
オーシャンパークブルー
オーシャンパークイエロー
飛行機
はたらく車IIイエロー
ワニ
フローラル
ネコ
ハリネズミ
マットホワイト
サイズ(cm)48~52
内容量1個注文コード25683116品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

第1回キッズデザイン賞受賞。首への負担が少ない軽量設計!
子どもたちの大好きなデザインがいっぱい!内側のスマイルパッドをみてにっこり。
・虫除けメッシュネット(前方三穴)
・キュートで通気性のよいハート型空気穴
・回しやすいサイズ調整ダイヤルアジャスター
・夜道で存在をアピール!前後反射ステッカー
・あごプロテクター付

材質ポリカーボネート(シェル)・発泡ポリスチレン(ライナー)トレイン水色サイズXS質量(g)220サイズ(cm)48~52適合規格SG・CE適合年齢(歳)1~3歳頃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする