曜日別特売
BSIPD22109FAST iPad10.9耐衝撃フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー) 25683466

BSIPD22109FAST iPad10.9耐衝撃フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー) 25683466
BSIPD22109FAST iPad10.9耐衝撃フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー) 25683466

iPad10.9耐衝撃フィルムスムースタッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード25683466品番BSIPD22109FAST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

衝撃を吸収して守る。
抗菌加工。
映り込みを防ぐ反射防止仕様。
指紋を防止する。
スムースタッチでタッチパネルに最適。
消える気泡、エアーレス加工。
貼りやすい3分割剥離シート。
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。
可視光線透過率、約90%のクリア素材。
クリーニングクロス付き。
すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み

材質
フィルム:PET
接着面:シリコン膜
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)サイズ(inch)10.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.4対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性耐衝撃・スムースタッチ・抗菌加工・反射防止・指紋防止・タッチパネル対応・エアレス加工・自己吸着
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする