曜日別特売
TR-HD005 充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト 25683746

 

TR-HD005 充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト 25683746
TR-HD005 充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト 25683746
TR-HD005 充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト 25683746
TR-HD005 充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト 25683746
TR-HD005 充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト 25683746
TR-HD005 充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト 25683746
TR-HD005 充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載 トライメイト 25683746

充電式LEDヘッドライト・ランタン 裏面マグネット 専用クリップ搭載

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25683746品番TR-HD005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ヘッドライトやランタンなど用途にあった使い方ができるUSB充電式多機能ライトです。
ライト本体の裏面にフックとマグネットを内蔵しランタンやワークライトとしても使用可能です。
角度調節可能のクリップベース、ヘッド用バンド、ディフューザー、充電用ケーブルが付属します。

用途暗所作業、アウトドア、ウォーキングなどに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)65全光束(Lm)300使用電池リチウムイオン充電池800mAh点灯方式ボタン1:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(白色) → OFF、ボタン2:強点灯(白色) → 弱点灯(白色) → 点滅(赤色) → 点滅(赤色) → OFF電源タイプUSB充電式防水仕様生活防水インターフェイスUSB Type-Cライト寸法(mm)40×40×50電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする