トライメイト
充電式LEDワークライト 側面作業灯 カラビナ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25683755
品番
TR-WL013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
充電式のカラビナ付きワークライトです。
側面にCOB LEDの作業灯を搭載してます。
用途
ワークライトやアウトドアなどに
付属品
USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)
30×15×115
質量(g)
26
点灯方式
強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF
フック
○
電源タイプ
USB充電式 リチウムイオン充電池300mAh
使用場所
屋内のみ
インターフェイス
USB Type-C
防水性
なし
電球の種類
LED