TR-SWL001 ソーラーウォールライト 人感センサー搭載 トライメイト 25683798

 

TR-SWL001 ソーラーウォールライト 人感センサー搭載 トライメイト 25683798
TR-SWL001 ソーラーウォールライト 人感センサー搭載 トライメイト 25683798
TR-SWL001 ソーラーウォールライト 人感センサー搭載 トライメイト 25683798
TR-SWL001 ソーラーウォールライト 人感センサー搭載 トライメイト 25683798

ソーラーウォールライト 人感センサー搭載

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード25683798品番TR-SWL001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式センサーライトです。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能
屋外に設置できる防雨仕様です。

用途夜間の照明や防犯に付属品取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書寸法(mm)145×55×105質量(g)150全光束(Lm)150センサー感知方式人感(赤外線)点灯方式1夜間に低輝度点灯 2夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯 3夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯使用推奨温度範囲(℃)-10~40設置方式ビス止め電源タイプソーラー充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)600点灯時間約25秒
注意
※充電池の交換はできません。曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする