曜日別特売
TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825

TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825
TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825
TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825
TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825
TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825
TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825
TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825
TR-USL001 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト 25683825

埋め込み式ソーラーLEDライト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25683825品番TR-USL001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。

用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外LED使用数(個)4個電球の種類LED
注意
※天候不良時は充電を行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 会社の玄関付近の明り取りに
建設業・工事業

真っ暗な場所だと思った以上に明るさを感じました
今まで真っ暗な感じだったので、ちょっとおしゃれな演出という感じになりました
ただ埋め込み部分は自分で組み立てるのですが少し弱い感じがしたのでやや満足にしましたが、ライトとしては満足です

対象商品 : 25683825
2024-09-21
用途: 庭のライト
飲食業

試しに1個購入したら、明るさもあり手軽に置くこともでき、埋め込む事も出来る。半年程たった今も夜は明るく照らしてくれて、日中はソーラーパネルで勝手に充電してくれるので、手間なし。
さらに10個程買い足して庭を明るくすることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 25683825
2023-07-09
用途: 庭の照明
不動産業

思っていたより明るく、いくつかあるといいと思い、追加注文しました。

2024-12-01
用途: 夜間の証明補助として
灯光園

点灯しているのか点灯していないのか、わからないぐらいで暗いです。
安いだけあって、値段相応なんでしょうかね。ちょっと残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする