TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419

TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419
TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419
TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419
TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419
TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419
TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419
TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419
TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419
TD-8431 シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計 25684419

シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25684419品番TD-8431
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。

材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC電源CR2025×1(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23本体質量(g)約44(電池含)温度精度±1℃(0~40℃)保証期間6ヶ月間表示単位0.1℃測定温度範囲(℃)-20~60設置場所吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.94MB)
注意
※防滴仕様で防水ではありません。(水や雨が当たる場所への設置禁止)
※精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。

商品説明動画

シュクレピタ製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする